Erikoisöljy Paineilmatyökaluille
Erikoisöljy paineilmatyökaluille
ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI
Tuotenro 08930505
EAN 4050641105240
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaa erinomaisesti korroosiolta ja kulumiselta
- Aktiivinen ja tehokas myös matalissa lämpötiloissa
- Ei sisällä hartsia eikä happoja
- Ei sisällä silikonia
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Tuotepakkaus | Pullo |
Väri | Keltainen, Ruskea |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Jähmepiste | -25 °C |
Tiheys/ominaispaino | 0,883 g/cm³ |
Leimahduspiste min. | 200 °C |
Happo-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!