Erikylkinen kulmalevy vahvistettu sinkitty
Erikylkinen kulmalevy vahvistettu sinkitty
KULMALEVY ZN VAHVISTETTU 90X48X3,0X48
Tuotenro 0681987048
EAN 4046777714326
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys x korkeus x syvyys | 48 x 90 x 48 mm |
Paksuus | 3 mm |
Malli | Ilman vahvistusta |
Hyväksyntä | ETA |
Tuotteen paino | 130 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaalimerkintä | S250GD |
Materiaali, standardi | DIN EN 10346:2009 |