Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristeen lävistävä mittapää FLUKE® AC89

Fluke-Eristeen lävistävä mittapää AC89
MITTAKÄRKI FLUKE AC89 ERISTEEN LÄVISTÄVÄ

Tuotenro 0715539157

EAN 0095969012287

-
Eristeen lävistävä mittapää FLUKE® AC89

Tuotenro 0715539157
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
Fluke AC89 eristeen lävistävän mittapään pieni neula varmistaa eristyksen palautumisen mahdollisimman tehokkaasti.

Mahdollistaa johtimien lävistämisen helposti ja tarkasti. Sen pieni neula varmistaa, että eristys palautuu mahdollisimman hyvin. Virrankesto 5A.



  • Lävistää johtimet 0,25 ...1,5 mm

  • Pieni neula, jotta eristys palautuisi mahdollisimman hyvin

  • 1000V, 10A enintään

  • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V, virrankesto 5A.

  • UL listattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Keltaisesta oranssiin

Tuotteen paino (20)

56,4 g

Materiaali (60)

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot