Eristeliukukulma ELK
Eristeliukukulma RST
ERISTELIUKUKULMA ELK 20MM
Tuotenro 5938002009
EAN 4053479989716
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kun rakennus on kolme kerrosta tai korkeampi, on käytettävä kiinnikettä, joka sallii tiiliverhouksen elämisen ylös/alas suunnassa lämpövaihtelujen vuoksi.
Eläminen noin 10 metrin korkeudella aiheuttaa jopa 2 cm liikkeen, jolloin 4 mm langan vetomurtolujuus ei riitä.
Yhdistelmää käytetään saneerauksissa tiilimuurauksen sitomiseen.
Eristeliukukulma mahdollistaa kiinnittämisen epätasaiseen pintaan.
Säätöreikien vaihtoehdoilla tiilisanka asettuu aina oikealle etäisyydelle seinästä.
Eristeliukukulman pituus = eristevahvuus + mahdollinen seinän suoruuden heitto.
Tiilisanka valitaan tiilen paksuuden mukaan.
Liukuvasteella lukitaan eriste tiukasti seinää vasten.
Tiilisanka liukuu pystysuuntaisesti eristekulman reiässä ja sallii näin muurauksen elämisen ilman vaurioita
Asennussuositus: 4 kpl / m²
Materiaali: RST
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pituus (kokonaispituus) | 20 mm |