Eristematto
Eristematto jännitetöihin/sähköjännit.tiloihin
ERISTETTY VDE KUMIMATTO HARM 1MX1MX4,5MM
Tuotenro 0899100390
EAN 4053479963761
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
IEC 61111 -standardin mukainen
Tiedot(X)
Sähkökeskustilat, kytkentäkaapit, virtakeskukset, keskijännitekaapit
Materiaali (10) | Kumi |
Pituus (kokonaispituus) (20) | 1000 mm |
Paksuus (40) | 3 mm |
Väri (50) | Vaaleanharmaa |
Tuotteen paino | 3975,000 g |
Testijännite (vaihtojännite, AC) | 20000 V/AC |
Käyttöjännite (vaihtojännite) | 1000 V/AC |
Leveys (30) | 1000 mm |
Malli | Asymmetrinen/epäsymmetrinen |