Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty johtoliitin pisto uros, Polyamidi eriste

Eristetty johtoliitin pistoke uros, Polyamidi
ERISTETTY JOHTOLIITIN PISTOKE 4MM PUN.UR

Tuotenro 055899461

EAN 4053479916293

-
Eristetty johtoliitin pisto uros, Polyamidi eriste

Tuotenro 055899461

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osittain eristetty, messinkinen johtoliitin pistoke (uros).

Tinatusta messingistä valmistettu, osittain polyamidilla eristetty johtoliitin pistoke (uros) sopii käytettäksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.



  • Tinattua messinkiä

  • Osittain eristetty (PA)

  • Käyttölämpötila -40°C...+105°C

  • Paloluokitus UL94V0

UL hyväksytty E318463

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-1,5 mm²

Väri

Punainen

Liittimen/laipan aukko

M4

Nimellisjännite enint.

300 V/AC/DC

Materiaali

Messinki

Pinta/pinnoite

Tinattu

Eristemateriaali

Nailon

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot