Kierreteränpidin
Teränpidin ulkokierteille ARNO
TERÄNPIDIN AL 16-3RH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Korkeus | 16 mm |
Leveys | 16 mm |
Malli | Oikea |
Kiinnitysjärjestelmä | S |
Varren malli | Nelikulmainen |
Materiaali (70) | Teräs |
Pituus (10) | 99,6 mm |