PinPuller® Power -vetoelektrodi
PinPuller Power -vetoelektrodi, yksirivinen
VETOELEKTRODI 1-RIVINEN 10.OS
PIN PULLER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paljon käyttökohteita:
- vetovasaralla
- oikaisutelineen tai
- vetopuomin avulla
Elektrodikamman urat mahdollistavat vetopalkin kiinnityksen haluttuun paikkaan
Erilliset elektrodit on nopea hitsata ja helppo poistaa vääntämällä
Säästää työaikaa
Useat elektrodit vain 9 mm:n välein varmistavat optimaalisen voiman jakautumisen
Vetoelektrodeja voi hitsata yli 500 kertaa toisin kuin aaltolankaa
Kunkin elektrodi on eristetty omalla suojakuorella. Eristyksen ansiosta tarvitaan vain vähän hitsausvirtaa, mikä vähentää peltiin siirtyvää lämpöä.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä.
Tiedot(X)
Pituus | 92 mm |
Tuotteen paino | 117 g |