Nappiparisto
Nappiparisto, hopeaoksidi
PARISTO ENERGIZER 392/384 HOPEAOXI 1,55V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella
- Korkea järjestelmäjännite
Tiedot(X)
Käyttökohteet: Askelmittarit, kalorilaskurit, sekuntikellot, sykemittarit, digitaaliset kuumemittarit, lelut ja pelit, sähkökirjat, taskulaskimet/kämmentietokoneet, sähkövaa'at, autojen hälytysjärjestelmät, kellot, lemmikkien pannat, laserosoittimet
Nappiparistojen IEC-määritys | SR 41 / LR 41 (V392;D392;A63) |
Käyttöjännite | 1.55 V/DC |
Halkaisija x korkeus | 7,90 x 3,60 mm |
Halkaisija | 7,90 mm |
Korkeus | 3,60 mm |
Akun / pariston tyyppi | Hopeaoksidi |