Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli A
DIN 3760 nitriilikumi NBR, malli A
AKSELITIIVISTE WA 75X110X12 NBR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Akselitiivisteitä käytetään mm. pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen.
Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasvisperäisten öljyjen kesto,
kulutuskestävyys ja joustavuus.
Aine sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.
Maksimi käyttölämpötilat: -20 +120 °C.
Tiedot(X)
Muoto/malli | A |
Sisähalkaisija | 75 mm |
Ulkohalkaisija | 110 mm |
Leveys | 12 mm |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |