Eristysgeeli
Eristysgeeli jako- ja liitäntärasioille
ERISTYSGEELI 280ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rasioiden täyttämiseen vedenpitäviksi
Lämpötilan kesto -50° - 200°C
Tiedot(X)
Rasia täytetään eristysgeelillä asentamisen/kokoamisen jälkeen.
Geeli täyttää rasian ja tekee siitä vesitiiviin jopa IP68-luokkaan asti.
Geeli ei kovetu, joten asennusta/kokoonpanoa voi jatkaa uusimatta rasiaa tai geelikäsittelyä.
Sisältö/tilavuus | 280 ml |
Kemiallinen perusta | Polymeeri |
Tiheys/ominaispaino | 0,98 g/ml |
Tiheys/edellytykset | 0,98 g/ml / 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Väri | Läpinäkyvä |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 40 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Kovettumisaika enint. | 10 min |
Käytettävä määrä, edellytykset | levityskertaa kohden, ruiskutus |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |
Tuotteen paino | 0,400 kg |
Sisällön paino | 350 g |