Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristysvastusmittari Fluke 1507

Digitaalinen yleismittari eristysvast. FLUKE 1507
ERISTYSVASTUSMITTARI FLUKE 1507

Tuotenro 9501015505

EAN 4099618035234

-
Eristysvastusmittari Fluke 1507

Tuotenro 9501015505
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
Fluke 1507 on monipuolinen ja kompakti eristysvastusmittari edistykselliseen eristysvastusten testaukseen teollisuuskohteissa ja sähköasennuksissa. Laitteen monet testijännitteet tekevät siitä optimaalisen työkalun moniin vianmääritys-, käyttöönotto- ja ennaltaehkäiseviin huoltotöihin.

1507:n ominaisuuksien avulla voit tehdä edistyksellisiä eristysvastustestejä helposti ja nopeasti. Kompakti koko ja keveys tekevät laitteesta helpon käyttää ja kuljettaa mukana. Lisäominaisuudet, kuten testipainikkeellinen mittapää, säästävät sekä aikaa että rahaa erityisesti toistuvien testien suorittamisessa. Kohtuullinen hinta ja luotettavuus takaavat, että laite on erinomaista vastinetta rahalle.



Muita hyödyllisiä ominaisuuksia:
  • Eristysvastustesteihin välillä 0,01 MΩ - 10 GΩ

  • Jännitteisen piirin tunnistus estää eristysvastustestin, jos havaitaan >30 V:n jännite

  • Automaattinen kapasitiivisen jännitevarauksen purku suojaa käyttäjää

  • Mittaa AC/DC-jännitteen välillä 0,1 V - 600 V ja resistanssin välillä 0,01 Ω - 20,00 kΩ

  • Maadoituksen jatkuvuus pienellä resistanssilla (200 mA)

  • Testipainikkeellinen mittapää helpottaa toistuvien testausten tekemistä sekä testausta vaikeasti tavoitettavista kohteista

  • Automaattinen sammutus säästää akkuvirtaa

  • Näyttää tulokset suurella taustavalaistulla näytöllä

  • Ylijänniteluokitus: CAT IV 600 V

  • Sisältää testipainikkeellisen mittapään, mittausjohdot, mittapäät ja hauenleuat. Mittarilla on vuoden takuu.

  • Voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena saatavaan Fluke TPAK -magneettiripustimen kanssa, joka vapauttaa kätesi muihin töihin

  • Toimii neljällä AA-alkaliparistolla (NEDA 15 A tai IEC LR6), joilla on mahdollista tehdä vähintään 1000 eristysvastustestiä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

Digitaalinen, LCD, mustavalkoinen

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

0,1 V/AC+DC-600 V/AC+DC

Jännitteen mittausalue 2 vähint.

0,1 V/AC+DC

Jännitteen mittausalue 2 enint.

600 V/AC+DC

Ylijännitesuojaluokka

CAT II / 600 V

IP-suojausluokka

IP 40

Akkujen / paristojen määrä

4 KPL

Pituus x leveys x korkeus

20,3 x 10 x 5 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot