Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristysvastusmittari Trifitek TR-87

Digitaalinen yleismittari TR-87 erist.vast.mittaus
YLEISMITTARI TRIFITEK TR87 ERISTYSVASTUS

Tuotenro 0715539140
EAN 4053479952451

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

TR-87 eristysvastus-/yleismittari on luotettava ja tarkka, nopea vasteaika ja turvallisuusominaisuudet tekevät mittauksista helppoja ja turvallisia.

Digitaalinen yleismittari TR-87 erist.vast.mittaus tarjoaa luotettavan ja monipuolisen mittausvälineen ammattikäyttöön. 6000 digitaalinen taustavalaistu LCD-näyttö ja kaksoisnäyttö mahdollistavat selkeän ja helpon lukemisen. Nopea vasteaika ja automaattinen aluevalinta tekevät mittauksista nopeita ja tarkkoja. Lisäksi mittarissa on monia turvallisuusominaisuuksia, kuten Beeb Jack -väärän kytkennän varoitusääni ja transienttisuojaus 8kV 1,2/50µs. TR-87 on luotettava kumppani vaativiin mittauksiin ja se takaa tarkat tulokset sekä helpon ja turvallisen käytön.



  • Eritysvastus/Yleismittari Trifitek TR-87

  • 6000 Dig taustavalaistu LCD-näyttö, kaksoisnäyttö

  • Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek.

  • Automaattinen aluevalinta

  • 61 os. analoginen palkkiosoitus

  • Auto Power Off

  • Data Hold toiminto

  • Beeb Jack -väärän kytkennän varoitusääni

  • True RMS mittaukset (AC)

  • Min/Max mittaukset

  • DC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V

  • AC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V

  • DC virran mittausalueet 60mA - 600mA

  • Resistanssin mittausalueet 600Ω - 60MΩ

  • Eristysvastusmittaus, testausjännitteet 50-100-250-500-1000V

  • Eristysvastus 50V; 55MΩ, 100V; 110MΩ, 250V; 275MΩ, 500V; 550

  • MΩ, 1000V; 25GΩ

  • Jatkuvuuden mittaus, testivirta 200mA

  • Kapasitanssin mittausalueet 3000µF-30mF

  • Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla -50 ...537°C

  • Taajuuden mittaus 10Hz - 50kHz

  • Dioditestaus, jatkuvuussummeri

  • Liitännät suojattuja

  • Transientti suojaus 8kV 1,2/50µs

  • Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT III 1000V, IV 600V,EN 61557-1/2, EMC,EN 61326-1

  • Takuu 2 vuotta

  • Varusteet: mittajohdot, haueleuat, mittajohto testipainikkeella, paristot, K-tyypin lämpötila-anturi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Näyttö, lukema

LCD

Jännitteen mittausalue vähint./enint.

1 mV-1000 V

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

1 mV/AC-1000 V/AC

Virran mittausalue vähint./enint.

1 mA/AC/DC-600 mA/AC/DC

Virran mittausalue 2 vähint./enint.

1 mA/AC-600 mA/AC

Virran mittausalue 3 vähintään/enintään

1 mA/DC-600 mA/DC

Jännitteen mittausalue 2 vähint.

1 mV/AC

Jännitteen mittausalue 2 enint.

1000 V/AC

Jännitteen mittausalue 3 enint.

1000 V/DC

Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint.

0,1 Ω-60 MΩ

Kapasiteetin mittausalue vähint./enint.

3 µF-30 mF

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-50 – 537 °C

Automaattinen virrankatkaisu

Kyllä

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 1000 V

IP-suojausluokka

IP 40

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Mignon AA

Akkujen / paristojen määrä

4 KPL

Pituus x leveys x korkeus

208 x 103 x 64,5 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yleismittarin sulakesarja

YLEISMITTARI TRIFITEK TR-87 SULAKESARJA

Digitaalisen yleismittarin sulakesarja seuraaville yleismittareille:

TR-82, sulakesarja 071553912
TR-57, sulakesarja 071553913
TR-87, sulakesarja 071553914
SF-50, sulakesarja 071153 91
x 1 kpl
Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN NESTE

TR-700 on luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi, joka mittaa nesteiden lämpötiloja laajalla -50...+700°C mittausalueella.
x 1 kpl
Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle

YLEISMITTARI ADAPTERI TRIFITEK K-TYYPIN

Adapteri K-tyypin liittimille yleis- ja pihtimittareihin, joissa on lämpötilan mittausominaisuus.
x 1 kpl
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN ILMA

TR-703 K-tyypin anturi luotettavaan ja tarkkaan ilman lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella (-50...+900°C).
x 1 kpl
K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN PINTA

TR-702 on K-tyypin pintalämpötila-anturi luotettavaan ja tarkkaan pintalämpötilojen mittaamiseen. Laaja mittausalue -50…+500°C.
x 1 kpl
K-tyypin lanka-anturi TR-705

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TRIFITEK K-TYYPIN

Tarkka ja luotettava metallipäällysteinen lanka-anturi lämpötilamittauksiin.
x 1 kpl
Mittajohto Test-painikkeella Trifitek TR-87

MITTAJOHTO TRIFITEK TR-87 TEST-PAINIKKEE

Mittajohto testipainikkeella tekee eristysvastusmittauksista nopeita ja tarkkoja, yleismalli joka sopii useimpien mittalaitteiden kanssa.
x 1 kpl
Hauenleukasarja Fluke AC175

HAUENLEUKAPARI FLUKE AC175

TL 175 -mittajohtojen kanssa yhteensopiva hauenleukasarja.
x 1 kpl
Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE®

MITTAUSJOHDOT FLUKE TL175 TWISTGUARD

Fluke TL175 -mittajohtosarja, jonka johdoissa säädettävä mittakärjen pituus ja vaihtelevia lämpötiloja kestävät kaksoiseristetyt silikonijohdot.
x 1 kpl
Magneettiripustin Trifitek

MAGNEETTIRIPUSTIN TRIFITEK TR-MAG

TR mittareiden kätevä ja monipuolinen ripustuskiinnike, joka helpottaa mm. yleismittarin käyttöä. Turvallinen ja helppo tapa pitää mittari käden ulottuvilla työskennellessäsi.
x 1 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot