Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eritetty johtoliitin pyöröhylsy naaras, Polyamidi eriste

Eristetty johtoliitin pyöröhylsy naaras, Polyamidi
ERIST. JOHTOLIITIN PYÖRÖH. 4MM PUN.NAAR

Tuotenro 055899471

EAN 4011231472227

-
Eritetty johtoliitin pyöröhylsy naaras, Polyamidi eriste

Tuotenro 055899471

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täysin eristetty messinkinen johtoliitin pyöröhylsy (naaras).

Tinatusta messingistä valmistettu, kokonaan polyamidilla eristetty johtoliitin pyöröhylsy (naaras) sopii käytettäksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.



  • Tinattua messinkiä

  • Täysin eristetty (PA)

  • Käyttölämpötila -40°C...+105°C

  • Paloluokitus UL94V0

UL hyväksytty E318463

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-1,5 mm²

Väri

Punainen

Liittimen/laipan aukko

M4

Nimellisjännite enint.

300 V/AC/DC

Materiaali

Messinki

Pinta/pinnoite

Tinattu

Eristemateriaali

Nailon

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot