Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erittäin pehmeä kiillotustyyny

Kiillotustyyny, kiekko, erittäin pehmeä
KIILLOTUSKIEKKO 130X50MM MUSTA

Tuotenro 0585128130

EAN 4046777876703

-
Erittäin pehmeä kiillotustyyny

Tuotenro 0585128130
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
Ergonomisesti muotoiltu tyyny käsin tehtävään kiillotukseen
  • Erittäin pehmeä ergonomisesti muotoiltu kiillotustyyny, valmistettu erittäin huokoisesta vaahdosta, maali- ja muovipintojen tehokkaaseen kiillottamiseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yleiskäyttö – kiillotteiden, vahojen, tiiviste- ja puhdistusaineiden levitykseen.

Kovuusaste

Extra Hard, erittäin pehmeä

Väri

Musta

Halkaisija

130 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

P 10 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

P10 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

P20 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

P20 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P 30 VIIMEISTELY KIILLOTUSAINE 1KG

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P30 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot