Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eschenbach magnifying lamp VarioLED Flex lens diameter 76 mm 2.5x magnification

SUURENNUSLASI-VARIOLED-FLEX-41325100

Tuotenro 1970927249

-
Eschenbach magnifying lamp VarioLED Flex lens diameter 76 mm 2.5x magnification

Tuotenro 1970927249
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
Application

Pienten osien suurentamiseen lisävalonlähteen avulla.

Execution

  • Valaistusvoimakkuus: noin 6 000 lx (150 mm:n työskentelyetäisyydellä )
  • Pöytäkiinnike enintään 60 mm paksuille pöydille
  • Vaihda rengas- ja segmenttivalon välillä
  • valo lähellä kohdetta mahdollistaa varjottoman valaistuksen: 35 mm
  • Kaareva jalusta
  • Suurennuslampun miellyttävä kohdistus ja ergonominen suurennuskahva
  • Kevyt muovinen PXM-linssi

Advantage

  • laskettu optinen valonohjaus varjottomaan rengasvalaistukseen, 63 SMD-LEDiä, myös erittäin pienillä työskentelyetäisyyksillä

scope of supply and services

Sisältää verkkovirtasovittimen (EU-, GB- ja US-adapteri) ja pöytäkiinnikkeen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ESCHENBACH

EAN

4048347393764

Manufacturer Part Number

2781

Suurennus

2,5 kertainen

Linssin halkaisija

76 mm

Jalustan/kolmijalan pituus

350 mm

Linssin malli

Asfäärinen

Materiaali, linssi

Kevyt muovilinssi naarmunkestävällä cera-tec®-kovapinnoitteella

Malli

Joutsenkaula pöytäkiinnikkeellä

CN-nimike/tuontikoodinro

90138080

Gross Weight

1,103 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Pöytäjalusta

ESCHENBACH
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

LED-suurennuslasivalaisin

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot