Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Esiladattu NiMH-akkuparisto

Esiladattu NiMH-akkuparisto
PARISTOAKKU ENERGIZER EXTREME AA 2300MAH

Tuotenro 0827312080
EAN 7638900416893
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

NiMH-akkupariston edut yhdistettynä ensisijaisten akkuparistojen etuihin

Esiladattu paristoakku


Käyttövalmis



Voidaan jättää valmiustilaan yli vuodeksi ilman lataamista



Vähäinen itsepurkautuminen


  • Jopa yhden vuoden jälkeen ilman lataamista akun kapasiteettista on edelleen jäljellä noin 85 % nimelliskapasiteetista

  • Soveltuu käytettäväksi myös vähän virtaa kuluttavien laitteiden kanssa


Sopii nopeaan lataukseen


Voidaan ladata tavanomaisilla NiMH-akkulatureilla



Yleiskäyttöön


Sopii käytettäväksi sekä paljon että vähän virtaa vaativien laitteiden kanssa (esim. digikamera tai seinäkello)



Sääolosuhteet eivät vaikuta toimintaan


Soveltuu alhaisiin lämpötiloihin paremmin kuin tavanomaiset NiMH-akut



Ei muisti-ilmiötä



Voidaan ladata jopa 1 000 kertaa


Ympäristöystävällinen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii digikameroihin, seinäkelloihin, mittauslaitteisiin ja moniin muihin laitteisiin.

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,2 V, Mignon AA

Käyttöjännite

1.2 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2300 mAh

Akku-/paristotyyppi

NiMH

Tuotteen paino

28.75 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot