Kertakäyttöesiliina 50 kappaleen rulla
Esiliina rullassa 23170 Hygostar
KERTAK.ESILIINARULLA 125X75CM VALK 50KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vettähylkivä, yhden koon kertakäyttöinen esiliina
- Vettähylkivä
- Koko: 125cm x 70cm
- Paksuus: 35my
- Elintarvikehyväksytty
- Materiaali: LPDE
- Värit: sininen ja valkoinen
- Pakkaus: 50 kpl/rulla, 10 rullaa laatikossa
- Kategoria 1
CE -Kategoria I
Valkoinen esiliina toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajallaTiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Materiaali | LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni |