Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Esipesuaine Tammermatic Swanline X

Esipesuaine Tammermatic Swanline X
TAMMERMATIC SWANLINE X 10L EASYBOX

Tuotenro 9501006307

EAN 4062856375851

-
Esipesuaine Tammermatic Swanline X

Tuotenro 9501006307
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
Talviesipesuaine
  • Erityisesti talviolosuhteisiin suunniteltu esipesuaine harjallisiin ja harjattomiin autonpesulaitteisiin sekä painepesureihin

  • Yhteensopiva Biojet- ja vastaavien vedenkierrätysjärjestelmien kanssa

  • Biohajoava

  • Annostus 1:60 – 1:10

  • pH 13
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

10 l

Tuotteen paino

10,5 kg

Haju/tuoksu

Mieto

Tuotepakkaus

Kertakäyttöinen annostelija

Väri

Kirkas

pH-arvo

12,5

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Fosfaatti - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot