Esipuhdistusaine lasipinnoille
Esipuhdistusaine
LASINMAALINPUHDISTUSAINE 1L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen puhdistusteho ja yhteensopivuus materiaaleille
- Puhdistaa pinnat kokonaisvaltaisesti
- Ei vahingoita maaleja tai muoveja
Lyhyt haihtumisaika mahdollistaa puhdistettujen osien nopean jatkokäsittelyn
Puhdistusainetta suositellaan erityisesti silloin, kun fysiologisesti vaarallisia liuottimia ei saa käyttää turvallisuussyistä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Perusteelliseen ja nopeaan muovi-, lasi- ja metalliosien puhdistukseen ja rasvan poistoon ennen maalausta, tasoitusta, liimausta ja tiivistystä sekä pellinoikaisusta aiheutuneiden liimajäämien poistoon.
Väri | Väritön |
Tiheys/ominaispaino | 0,717 g/cm³ |
Haju/tuoksu | Mieto |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Leimahduspiste min. | -21 °C |
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Sisällön paino | 717 g |
Tuotepakkaus | Purkki |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!