Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Esisuodatin CleanAIR Basic Evo

ESISUODATIN CLEANAIR BASIC EVO 10KPL

Tuotenro 0899174143

EAN 4053479964386

-
Esisuodatin CleanAIR Basic Evo

Tuotenro 0899174143
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
Esisuodatin CleanAIR Basic Evo puhallinsuojaimeen

CleanAIR Basic Evon esisuodatin on kehitetty pidentämään suodattimien käyttöikää pysäyttämällä isoimmat hiukkaspartikkelit ennen varsinaista suodatinta.



  • Esisuodatin käytettäväksi CleanAIR Basic Evo puhallinsuojaimessa

  • Suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöikää

  • CleanAIR tuotenumero 810015​
Huomautus
  • 10 kpl/pkt
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Tyypin kuvaus

Esisuodatin 810015 CleanAIR Basic Evo puhallinsuojaimeen

Tuotteen paino

47 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot