Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Etupenkkiteline

Etupenkkiteline, perusteline
ETUPENKKITELINE-PERUS-BFA03

Tuotenro 0963680894

EAN 4062855167945

-
Etupenkkiteline

Tuotenro 0963680894
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
Kiinnitetään matkustajan etupenkkiin kolmipisteturvavyöllä
  • Kevyt alumiinin ja teräksen yhdistelmän ansiosta

  • Saranallinen kansi, jossa aukot juomapulloille ja puristuskiinnikkeet

  • Sopii erityyppisiin istuimiin sekä erikorkuisiin ja -paksuisiin selkänojiin

  • Kiinteä muovilaatikko (400 mm × 300 mm × 150 mm), jossa taittuva etuosa

  • Kaksi kansiolokeroa, joissa avarat suuaukot, asennettuna 25¬mm:n ruudukkoon

  • Toimitus sisältää asennussarjan ja ohjeet

  • Tietokoneteline ei sisälly toimitukseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

360 mm

Korkeus

640 mm

Syvyys

420 mm

Tuotteen paino

5,500 kg

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Materiaali

Alumiini/muovi/teräs

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot