Euroruuvi, uppokanta, tyyppi A
Sinkitetty teräs, uppokanta Z, tyyppi A
Tuotenro 0276063020
EAN 4024835736671
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Poraa Ø 5,0 mm:n esireikä
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 6,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 20 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,0 mm |
Kannan korkeus (k) | 2,0 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kierteenmuoto | Yksinkertainen kierre |
Ytimen halkaisija | 4,0 mm |
Kärjen muoto | Tasainen |
Ruuvauskulma vähint. | 45 astetta |
Ruuvauskulma enint. | 90 astetta |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu |
Käyttöalue | Asennus/kiinnitys, Liiketilarakentaminen, Näyttely-/messuosastojen rakentaminen, Huonekalut |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |