Everox One -riippulukko
Everox One -riippulukko
Tuotenro 0688905145
EAN 4003318455476
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Handsfree-riippulukot voidaan avata sovelluksen avulla
- Käyttöoikeuksia voidaan lähettää ja myöntää rajoitetuksi ajaksi tai pysyvästi
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Kaksoiskuulalukitus varmistaa parhaan mahdollisen sangan lukituksen
- Karkaistu Nano Protec -sanka
- Alhainen kulutus ja tehokas paristo
- Ilmainen sovellus älykkääseen ohjaukseen
- 128-bittinen AES-salaus ja avainkortti takaavat parhaan mahdollisen suojauksen
Käyttöönottoa varten vaaditaan Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin (versio 5.2, taaksepäin yhteensopiva versioon 4.0) ja uusin versio ilmaisesta iOS- tai Android-sovelluksesta.
Järjestelmään voidaan opettaa jopa 28 käyttäjää tai laitetta.
CR2-paristot ovat kaupallisesti saatavilla, ja niiden käyttöikä on noin 1-2 vuotta, mikä vastaa noin 10 000 avauskertaa. Jos paristo alkaa olla lopussa, lukko antaa äänimerkin jokaisella avaamiskerralla ja keltainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti. Useiden varoitusten jälkeen lukko ei enää lukitu ennen uuden pariston asentamista. Käyttöoikeudet pysyvät voimassa.
Tiedot(X)
![]() | |
Käyttöalue | Sisätilat, Ulkotilat |
Pesän/kotelon leveys (A) | 45 mm |
Sulkemistapa | Erillaiset avaimet |
Turvaluokitus, lukitus | 6 |
IP-suojausluokka | IP 66, IP 68 |
Käyttäjien määrä enint. | 28 KPL |
Materiaali, suojus/kotelo | Sinkkipainevalu |
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Kiinnikkeen väri | Musta |
Pinnoite, lukko | Kromattu |
Pinnoite, sanka | NANO PROTECT |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 24 mm |
Kotelon korkeus (C) | 61 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 6,5 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 30 mm |
Sangan leveys (F) | 20 mm |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2 litium |
Ympäröivä lämpötila vähintään/enintään | -10 – +50 °C |
Soveltuu | Lokero, kaappi, Työkalulaatikko/-pakki, Työkaluvaunu, Työmaavaunu, Peräkärry, traileri, Suuri jäteastia/-säiliö, Lukituspultti, Salvat, Ketjut, Portti, Laatikko, pakkaus (kontti) |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!