Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Evershine Graphene -keraaminen pinnoite maali-/lakkapinnoille

Keraaminen pinnoite EVERSHINE Graphene
KERAAMINEN PINNOITE EVERSHINE GRAPHENE

Tuotenro 0893150042

EAN 4099618408823

-
Evershine Graphene -keraaminen pinnoite maali-/lakkapinnoille

Tuotenro 0893150042
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
Maali-/lakkapintojen, vanteiden, ulkovalaisimien ja muoviosien suojaamiseen
Huomautus

6 vuoden kiiltotakuu (vaatii sertifioinnin).

Ohjeet

Puhdista pinta


  • Käsiteltävässä pinnassa ei saa olla pölyä, likaa, naarmuja tai muuta vastaavaa

  • Pyyhi pinta IPA-puhdistusaineella.


Evershine Graphene -pinnoitteen levittäminen


  • Levitä Evershine Graphene -pinnoitetta mukana toimitetuilla liinalla ja sienellä

  • Levitä sitä tasaisesti ristikkäisiin suuntiin

  • Pyyhi ylijäävä pinnoite pois 2-4 minuutin kuluttua mikrokuituliinalla (hävitetään käsittelyn jälkeen).

  • Anna ensimmäisen kerroksen kuivua tunnin ajan ja levitä pinnoitetta sen jälkeen uudelleen.

  • Ajoneuvo on käyttövalmis heti käsittelyn jälkeen

  • Pinta on kovettunut täysin 7 päivän kuluttua, jolloin se voidaan myös pestä tavalliseen tapaan.

Sisältö/tilavuus

30 ml

Väri

Läpinäkyvä

Tuotepakkaus

Pullo

Tiheys/edellytykset

0,837 g/cm³ / 25 °C lämpötilassa

Tiheys, edellytykset

25 °C lämpötilassa

Kemiallinen perusta

Polymeeri

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / 5 - 40°C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta

Evershine Graphene -keraaminen pinnoite maali-/lakkapinnoille sisältää:
Polishing pad Evershine
1 x
Polishing pad Evershine

POLPAD-EVERSHINE-9X2,5CM

Määrä: 1 x
Microfibre cloth Evershine
1 x
Microfibre cloth Evershine

MICROCLTH-WHITE-9,5X9,5CM

Kuvaus: Pack of microfibre cloths that deliver effective cleaning and long-term use. Perfect for professional use.
Määrä: 1 x