Extension cable H07RN-F CEE
Extension cable H07RN-F CEE
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kabeltyp | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellängd | 20 m |
Med fasväxlingsströmställare | Nr |
Nominell ström | 16 A |
Max. ström | 16 A |
Nominell spänning | 400 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Min./max. temperaturområde, villkor | -25 till 60 °C |
Kontaktdon | 1 CEE kontakt 5-polig, 16 A |
Uttagstyp | Ett CEE-uttag 5 stift, 16 A |