Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

FAHRION collet chuck HSK 63 A CP 16 projection length 100 mm Centro P

FAHRION HOLKKI HSK63A CP16 A100 23760050

Tuotenro 1970921767

-
FAHRION collet chuck HSK 63 A CP 16 projection length 100 mm Centro P

Tuotenro 1970921767
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
Brand

FAHRION

EAN

4054631058714

Manufacturer Part Number

44326001000

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HSK 63

Kiinnitysholkin tyyppi

ER 16 (426 E)

Kiinnitysmutterin tyyppi

HPC 16

Kiinnitysalue vähintään/enintään (Spannbereich min./max. d)

1-10 mm

Lastu-ura+varren kevennys (A)

100 mm

Ulkohalkaisija (D)

30 mm

Laadun tasapainottaminen

G 2,5 nopeudella 25000 r/min

Kierteen mitta (G)

M12 x 1

CN-nimike/tuontikoodinro

84661020

Gross Weight

0,966 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot