FETRA table trolley 2742 with TPE tyres and Total Stop, load area 1.000x600 mm
KERÄILYVAUNU 2-TASOA, 1000 X 600 MM
Tuotenro 1970928894
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tavaroiden ja materiaalien kuljetukseen.
Advantage
- Alhaiset kustannukset kevyen rakenteen ansiosta, täyttää normaalit kantokykyä ja kestävyyttä koskevat vaatimukset
- Suuri säilytystila kookkaille osille myös alemmalla lastaustasolla
- Jarrutus yhdellä jalalla missä tahansa rullan asennossa
Tiedot(X)
Brand | FETRA |
EAN | 4017976727424 |
Manufacturer Part Number | 2742-TS |
Kantavuus 1 | 300 kg |
Lastausalustan/-tason koko | 1000 x 600 mm |
Väri | Briljanttisininen RAL 5007 |
Materiaali, kuormituspinta | Puu |
Pituus (kokonaispituus) | 1136 mm |
Kantavuus, lastaustaso | 80 kg |
Lastauspintojen määrä | 2 |
Lastausalustan/-tason pituus | 1000 mm |
Lastausalustan/-tason leveys | 600 mm |
Lastausalustan/-tason korkeus | 200 mm, 820 mm |
Korkeus | 1020 mm |
Kiinteiden pyörien määrä | 2 |
Ohjauspyörien määrä | 2 |
Sisältää rengaslukon | Totalstop |
Renkaan leveys | 32 mm |
Materiaali, pyörä | TPE |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
DGUV:n mukainen pakollinen testaus (UVV) | Ei |
Gross Weight | 39,000 kg |