FILL & CLEAN -sekoitusputki
Sekoitusputki Fill & Clean
SEKOITUSPUTKI WIT-ANKKURILLE
Tuotenro 0903420001
EAN 4011231846424
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kahden WIT-patruunassa olevan komponentin sekoittamiseen
Patruuna voidaan puhdistaa sekoitusputken sivussa olevalla muotoillulla siivekkeellä, puhdistuslastalla. Tämän jälkeen patruuna voidaan sulkea uudelleen patruunan korkilla.
Soveltuu kemialliselle ankkurointimassalle:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Soveltuu massapatruunalle:
- Koaksiaalipatruuna (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Patruuna kalvolla (1:10): 300 ml
Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 200 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 2¬000 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, taipuisa, 10 x 2 000 mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 21,5 cm |
Halkaisija | 8 mm |
Väri | Punainen |
Soveltuu ankkurointimassoille | WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS, RELAST |
Soveltuu patruunamallille | Koaksiaalipatruuna (1:10) + 150 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 330 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 380 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 420ml, Patruuna kalvolla (1:10) + 300 ml, Peeler-patruuna (1:10) + 280 ml |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!