Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

FLIR VT8-1000 Jännite-, jatkuvuus- ja AC/DC virtatesteri

Virtapihtimittari FLIR VT8-1000
VIRTAPIHTIMITTARI FLIR VT8-1000

Tuotenro 9501022069

EAN 0793950386019

-
FLIR VT8-1000 Jännite-, jatkuvuus- ja AC/DC virtatesteri

Tuotenro 9501022069
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
Turvallinen ja helppokäyttöinen mittari monipuolisilla ominaisuuksilla.

FLIR VT8-1000 on monipuolinen jännite-, jatkuvuus- ja virtatesteri, jolla mittaat TRMS AC/DC -jännitteet ja virran, jatkuvuuden, resistanssin sekä kapasitanssin yhdellä mittarilla. Mittarissa on sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin, jolla voidaan tunnistaa AC-jännitteet sekä työvalo, joka helpottaa työskentelyä hämärissä olosuhteissa. VT8 on ergonomisesti muotoiltu ja sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä. Lisäksi se soveltuu suurten avointen leukojensa ansiosta myös paksujen kaapeleiden testaamiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virran mittausalue vähint./enint.

0 A-200 A

Ylijännitesuojaluokka

CAT IV / 600 V, CAT III / 1000 V

Pituus x leveys x korkeus

35 x 53 x 210 mm

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot