FLIR-lämpökamera ammattilaisille
Lämpökamera FLIR C3-X / C5
LÄMPÖKAMERA FLIR C3-X
Tuotenro 9501021965
EAN 4743254004764
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kompaktit lämpökamerat ammattilaisille mm. rakennusten lämpökuvaukseen, laitosten kunnossapitotarpeisiin sekä LVIK- ja sähkölaitteiden kunnossapitoon. Näkyvän valon kameralla ja LED-valolla varustetut lämpökamerat helpottavat silmälle näkymättömien vikojen löytämistä. Sisäänrakennettu FLIR Ignite™ -pilvipalvelu mahdollistaa datan lähettämisen, tallentamisen ja varmuuskopioinnin suoraan kamerasta, jolloin kuvat ovat aina saatavilla kaikissa laitteissasi. 3,5 tuuman helppokäyttöinen kosketusnäyttö mahdollistaa nopeiden tarkastusten tekemisen, korjausten dokumentoinnin ja kuvien jakamisen.
Tiedot(X)
Resoluutio (pikselit) | 12288 px |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 50 °C |
Liitäntätyyppi | USB-tyyppi C |
Pituus x leveys x korkeus | 138 x 24 x 84 mm |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Li-ion |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |