FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla
Ajoneuvokaapeli, FLRYY, pyöreä kaapeli,
ASENNUSKAAPELI 4X1,5MM2 MUSTA FLRYY
Tuotenro 0770119
EAN 4011231766838
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Joustava, kestää hyvin öljyä, kosteutta ja mekaanista rasitusta
- Koostuu monisäikeisistä ja moniytimisistä kaapeleista, soveltuu monenlaisiin pienjännitesovelluksiin
- Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Ei sisällä silikonia, kadmiumia tai lyijyä
- Myydään kieppinä
DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti
Tiedot(X)
Pienjännitejärjestelmiin perävaunuissa, kuorma-autoissa ja muissa vastaavissa ajoneuvoissa.
Soveltuu kaapelille, kaapelin nimellishalkaisija | 4 x 1,5 mm² |
Väri | Ruskea, Keltainen, Musta, Valkoinen |
Ulkohalkaisija | 7,3 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 70 °C |