Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla

Ajoneuvokaapeli, FLRYY, pyöreä kaapeli,
ASENNUSKAAPELI 6X1,5-2,5MM2 MUSTA FLRYY

Tuotenro 07701181

EAN 4011231766807

-
FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla

Tuotenro 07701181

-
Määrä
P-koko:
x 50 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ajoneuvojen liitäntäkaapeli (vaipallinen kaapeli) pienjännitejärjestelmiin perävaunuissa, kuorma-autoissa ja muissa vastaavissa ajoneuvoissa
  • Joustava, kestää hyvin öljyä, kosteutta ja mekaanista rasitusta

  • Koostuu monisäikeisistä ja moniytimisistä kaapeleista, soveltuu monenlaisiin pienjännitesovelluksiin

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Huomautus
  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia tai lyijyä

  • Myydään kieppinä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Pienjännitejärjestelmiin perävaunuissa, kuorma-autoissa ja muissa vastaavissa ajoneuvoissa.

Soveltuu kaapelille, kaapelin nimellishalkaisija

6 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²

Väri

Sininen, Ruskea, Keltainen, Vihreä, Punainen, Musta, Valkoinen

Ulkohalkaisija

9,6 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot