Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

FORNAX®plus-suojalasit

Suojalasit FORNAX PLUS
SUOJALASI FORNAX PLUS

Tuotenro 0899102242

EAN 4053479675893

-
FORNAX®plus-suojalasit

Tuotenro 0899102242
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
Tehokasta suojaa innovatiivisella muotoilulla

Optimaalista suojaa silmän alueelle


  • Integroitu sivusuoja

  • Laaja näkökenttä panoraamalinssin ansiosta


Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella


  • Vääristymätön näkymä

  • Linssin ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja sisäpinnalla on pysyvä huurtumaton pinnoite


Innovatiivinen sankateknologia


  • Erittäin mukavat joustavien kaksikomponenttisten sankojen ansiosta

  • Sangoissa joustava kaltevuussäätö

  • Istuvat tukevasti, eivätkä jätä painaumia pitkienkään käyttöjaksojen jälkeen


Älykäs muotoilu


  • Erittäin kompakti koko sangat taitettuina

  • Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä hengityksensuojainten kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Kirkas

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

400 nm

EN-standardi

166, 170

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Suojalinssin merkintä

2C-1,2 W 1 FTKN

Tuotteen paino

73,800 g

Suojalasin/-paneelin pinnoite

Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot