FP Wrap-palokatkonauha
Palokatkonauha FP
WÜRTH FP WRAP CE 50MM X 25M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
FP-palokatkonauha on komponentti palokatkojen tekemiseen yhdessä palomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa:
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U
- Nopea ja helppo asentaa
- Ei vaadi työkaluja
Käyttö yhdessä palokatkomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa!
ETA 21/00079 FP -nauha putkille, 21/0078 FP -mineraalikuitulevy ja ETA 21/0081 FP -laasti
Würth FP Wrap on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Metalli- ja muoviputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
Nauha voidaan leikata helposti veitsellä tai saksilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiiksi leikattuja nauhoja.
Kierrä nauhaa sopiva määrä kierroksia palamattoman/palavan putken tai eristeen ympärille, kiinnitä teipillä ja kohdista samaan tasoon rakenteen pinnan kanssa.
Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.
Paksuus | 1,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 25 m |
Leveys | 50 mm |
Paloluokka/palonkestävyys | EI240 |
Väri | Antrasiitti, Harmaa |
Rakennusmateriaaliluokka | F - Helposti syttyvä |
Materiaali | Grafiitti |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |