FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 1-S
Mineraalikuitulevy 1S
WÜRTH PALOKATKOLEVY CE 50MM
Tuotenro 0893308910
EAN 4046777475647
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka toisella puolella on palonkestävä pinnoite.
FP-palokatkolevyt, 1-S: 1 200 x 600 x 50 mm.
- Palonkestävyysluokka enintään EI 120 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys
Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.
ETA 24/0628
Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 24/0628:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.
Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä ETA 24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.
Materiaali | Mineraalikuitu |
Pituus x korkeus x paksuus | 1200 x 600 x 50 mm |
Paksuus | 50 mm |
Korkeus | 600 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1200 mm |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |
Rakennusmateriaaliluokka | D, s1 d0 - Normaalisti syttyvä |
Paloluokka/palonkestävyys | EI240 |
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset | D, s1 d0 / DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!