FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 2-S
Mineraalikuitulevy 2S
WÜRTH PALOKATKOLEVY CE 60MM
Tuotenro 0893308921
EAN 4046777885781
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
2-S-palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka molemmilla puolilla on palonkestävä pinnoite.
FP-palokatkolevyt, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240–EI 240 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys
Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.
ETA 24/0628
Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Rakenteiden (kantava rakenne, seinät ja katot) on täytettävä vaadittu palonkestävyysluokitus standardin EN 13501-2 mukaisesti. Seinien ja katon vähimmäispaksuus on 150 mm. Suurin aukon koko: 2 400 x 1 200 mm (L x K). Putken/kaapelin suurin täyttöaste: 60 prosenttia läpiviennin koosta.
Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 21/0078:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.
Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivikatoissa ETA-24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.
Materiaali | Mineraalikuitu |
Pituus x korkeus x paksuus | 1200 x 600 x 60 mm |
Paksuus | 60 mm |
Korkeus | 600 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1200 mm |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |
Rakennusmateriaaliluokka | D, s1 d0 - Normaalisti syttyvä |
Paloluokka/palonkestävyys | EI240 |
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset | D, s1 d0 / DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!