FVF SC2 ohjelmisto ja kaapeli FLUKE®
Fluke FVF ohjelmisto
OHJELMISTO JA KAAPELI FLUKE FVF SC2
Tuotenro 0715539117
EAN 0095969090483
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
FlukeViewForms -ohjelmisto vastaa ammattitason raportointi- ja dokumentointitarpeiden lisääntymiseen. Se tehostaa mittalaitteiden käyttöä mahdollistamalla yksittäisten lukemien ja mittaussarjojen dokumentoinnin, tallentamisen ja analysoinnin sekä niiden muuntamisen halutuiksi dokumenteiksi. Ohjelmisto toimitetaan IR USB -kaapelin kanssa.
- FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli
- Tukee seuraavia mittalaitteita:
280-sarja
789, 1550C, 1653B, 1654B, 568
180-sarja
53B, 54B
166X-sarja
- Tehostaa mittalaitteiden käyttöä
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 545 g |
Pituus (kokonaispituus) | 203 mm |
Korkeus | 50 mm |
Leveys | 100 mm |
Materiaali | Paperi/muovi |