Fan heater Remko Elkomat
Fan heater Remko Elkomat
Varunr. 0993997094
EAN-nummer 4046777734577
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Märkeffekt | 3,2 kW |
Min./max. fläkttemperatur | 0 till 40 °C |
Bredd | 205 mm |
Höjd | 340 mm |
Djup | 400 mm |
Kabellängd | 1,5 m |
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP-skyddsklass | IP 34 |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!