Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Fast grinding polish P10 plus

Fast grinding polish P10 plus

Varunr. 0893150010

EAN-nummer 4053479394213

-
Fast grinding polish P10 plus

Varunr. 0893150010

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Highly abrasive high-gloss polish for quickly removing surface defects in fresh repairs and fully hardened top coats
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innehållets vikt

1 kg

Kemisk bas

Water, hydrocarbon

Lukt/doft

Egenskaper

Färg

Grön

Densitet

1,25 g/cm³

Hyll-livstid från produktionen

24 Month

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 5 °C till 35 °C

Silikonfri

Ja

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Premium Lambswool, black

LAMMULLSHÄTTA SVART 135MM

For economical removal of scratched, dull and partially ground paint areas.
x 5 Antal
Lambswool white

LAMMULLSHÄTTA KARDBORRE 200MM

For professional polishing work on heavily stressed and weathered paint surfaces.
x 1 Antal
Lambswool white

LAMMULLSHÄTTA VIT 80MM

For professional polishing work on heavily stressed and weathered paint surfaces.
x 5 Antal
Microactive cloth Profi

MICROFIBERDUK BLÅ

Microfibre cloth for professional maintenance cleaning and vehicle valeting
x 3 Antal
Polishing spidered

POLERSVAMP EXTRA HÅRD 145MM

Polishing pads in different abrasive grades
x 2 Antal
Polishing spidered

POLERSVAMP EXTRA HÅRD 170MM

Polishing pads in different abrasive grades
x 2 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Anti-hologram-Polish P30 Plus

POL-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-1KG

High-gloss finish polish for permanently removing streaks and holograms on dark vehicle paints
Polishing pad clay-series

POLPAD-CLAY-BLACK-D150MM

Efficient deep cleaning and perfect preparation of painted surfaces for the best polishing results
x 1 Antal
Towel clay-series

RENGÖRINGSLERA DUK

Efficient deep cleaning and perfect preparation of painted surfaces for the best polishing results
x 1 Antal
Paint sealant 2in1

PNTSEAL-PERFECT-GLOSS-250ML

Long-term seal with high carnauba wax content and micro-abrasives for a perfect finish.
Anti-hologram-Polish P30 Plus

POL-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-250G

High-gloss finish polish for permanently removing streaks and holograms on dark vehicle paints
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information