Fibre glass tape rule (yellow), length = 20 m, continuous centimetre graduation
NAUHAMITTA 20M-37048020,37048021
Tuotenro 1970928651
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Etäisyyksien mittaamiseen cm:n tarkkuudella
Execution
- Alumiinikelalla
- Iskunkestävä muovikahva
- Kammen voi siirtää helposti ja nopeasti oikealta vasemmalle
- Oikea- ja vasenkätisille
- Kaksi kuulalaakeria takaavat sulavan kelaamisen
- Asteikko alkaa noin 10 cm:stä
- Joustava nauhan pää estää nauhan murtumisen
- kelalla
- Jatkuva senttimetriasteikko
- Lasikuitumittanauha, keltainen
Tiedot(X)
Brand | BMI |
EAN | 4007368020554 |
Manufacturer Part Number | 320021020A |
Pituus (kokonaispituus) | 20 m |
Leveys | 13 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90178010 |
Gross Weight | 0,569 kg |