Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Fiiberilaikkateline

Fiiberilaikkateline
FIIBERILAIKKATELINE 115-230MM

Tuotenro 0580115000

EAN 4046778814995

-
Fiiberilaikkateline

Tuotenro 0580115000
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
Fiiberilaikkojen (halkaisija enintään 235 mm ja reikä 22,23 mm) nopeaan ja muotovakaaseen säilytykseen
  • Valmistettu korkealaatuisesta muovista

  • Pikakiinnitysmekanismilla
Huomautus

Toimitetaan tyhjänä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 178MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot