Fiiberitiiviste, -tiivisterengas, vulkaanikuitu, A-malli
DIN 7603, vulkaanikuitu, A-malli
FIIBERITIIVISTE 14,2X24
Tuotenro 046514224
EAN 4011231394581
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fiiberitiiviste, vulkaanikuidusta valmistettu tiivisterengas kestää mineraaliöljyjä, rasvaa ja heikkoja happoja, ketoneita, estereitä ja kloorattua hiilivetyä, minkä lisäksi sillä on huono sähkönjohtavuus (eristys). Se sopii parhaiten kaikenlaisiin vesijohtoihin ja -putkiin.
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Vulkaanikuitu |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |
Sisähalkaisija (d1) | 14,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 23,9 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |