Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Fiiberitiiviste, -tiivisterengas, vulkaanikuitu, A-malli

DIN 7603, vulkaanikuitu, A-malli
FIIBERITIIVISTE 20X26

Tuotenro 046520 26

EAN 4011231394857

-
Fiiberitiiviste, -tiivisterengas, vulkaanikuitu, A-malli

Tuotenro 046520 26

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Fiiberitiiviste, vulkaanikuidusta valmistettu tiivisterengas kestää mineraaliöljyjä, rasvaa ja heikkoja happoja, ketoneita, estereitä ja kloorattua hiilivetyä, minkä lisäksi sillä on huono sähkönjohtavuus (eristys). Se sopii parhaiten kaikenlaisiin vesijohtoihin ja -putkiin.

HuomautusTiivisterenkaita käytettäessä on huomioitava, että mitat on määritetty sisä- ja ulkohalkaisijoina. Jos oikeankokoista tiivisterengasta ei ole saatavana, tiivisterengas on valittava sisähalkaisijan mukaan. Esimerkiksi 10x12-tiivisterenkaan voi korvata 10x14- tai jopa 10x16-tiivisterenkaalla.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Vulkaanikuitu

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

A

Lämmönkestävyys enint.

120 °C

Sisähalkaisija (d1)

20,2 mm

Ulkohalkaisija (d2)

25,9 mm

Paksuus (h1)

1,5 mm

DIN

7603

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot