Fiiberitiiviste, -tiivisterengas, vulkaanikuitu, A-malli
DIN 7603, vulkaanikuitu, A-malli
FIIBERITIIVISTE 24X30
Tuotenro 046524 30
EAN 4011231394987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fiiberitiiviste, vulkaanikuidusta valmistettu tiivisterengas kestää mineraaliöljyjä, rasvaa ja heikkoja happoja, ketoneita, estereitä ja kloorattua hiilivetyä, minkä lisäksi sillä on huono sähkönjohtavuus (eristys). Se sopii parhaiten kaikenlaisiin vesijohtoihin ja -putkiin.
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Vulkaanikuitu |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |
Sisähalkaisija (d1) | 24,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 29,9 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
DIN | 7603 |