Fiiberitiiviste, -tiivisterengas, vulkaanikuitu, A-malli
DIN 7603, vulkaanikuitu, A-malli
FIIBERITIIVISTE 8X14
Tuotenro 04658 14
EAN 4011231395472
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fiiberitiiviste, vulkaanikuidusta valmistettu tiivisterengas kestää mineraaliöljyjä, rasvaa ja heikkoja happoja, ketoneita, estereitä ja kloorattua hiilivetyä, minkä lisäksi sillä on huono sähkönjohtavuus (eristys). Se sopii parhaiten kaikenlaisiin vesijohtoihin ja -putkiin.
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Vulkaanikuitu |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |
Sisähalkaisija (d1) | 8,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 13,9 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Mercedes: 007 603 008108 |
DIN | 7603 |