Fiiberitiivisterengassarja DIN 7603, malli A, 1 170 kpl salkussa 4.4.1
DIN 7603 fiiberitiiviste, 1 170 osaa, salkussa
FIIBERITIIVISTESARJA 1170KPL, ORSY
SYSTEMKOFFER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1170 KPL |
JAKAJA KENNOSTOON 5581003010
SYSTEMKOFFERRG-SEAL-DIN7603-VUFBR-A-12X16X1,5
RG-SEAL-DIN7603-VUFBR-A-26X32X2
RG-SEAL-DIN7603-VUFBR-A-28X34X2
RG-SEAL-DIN7603-VUFBR-A-30X36X2
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta