Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Filler MEGAVAC

Täyteaine MEGAVAC
FILLER MEGAVAC 15ML

Tuotenro 9501002834

EAN 4062856211869

-
Filler MEGAVAC

Tuotenro 9501002834
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
Viimeistelyhartsi pinnan kovettamiseen
  • Hyvä kulutuskestävyys

  • Kovettuu nopeasti

  • Sisältö 15 ml
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kemiallinen perusta

Metakrylaatti

Sisällön paino

12 g

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

1 g/cm³

Sisältö/tilavuus

15 ml

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasinkorjaussarja Megavac Pro 51 osaa

LASINKORJAUSSARJA MEGAVAC PRO 51 OSAA

Korkealaatuinen ja monipuolinen korjaussarja, joka sisältää kaiken tarvittavan akkuporakoneesta UV-valoon, helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu lasinkorjauksien tarpeisiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot