Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Fire protection acrylic ACR 240

Fire protection acrylic ACR 240

Varunr. 0893311000

EAN-nummer 4068362103520

-
Fire protection acrylic ACR 240

Varunr. 0893311000

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Intumescent, high-performance fire protection acrylic for fire rated sealing of linear joints and service penetrations.
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Färg

Vit

Byggmaterialklass

B-s1, d0 - med låg brandfarlighet

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 30 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Month

Innehåll

310 ml

Kemisk bas

Akrylat

Behållare

Patron

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 10 °C till 30 °C

Densitet

1,56 g/cm³

Min. temperaturbeständighet för det härdade materialet

-20 °C

Max. temperaturbeständighet för det härdade materialet

70 °C

Min. tid för skinnbildning

25 min

Produktvikt (per artikel)

554,000 g

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
High-temperature wool, high density

BCKFLSEAL-MINFBR-25X48X600MM-15PCS

A high density alkaline earth silicate wool (AES) for fire protection sealing of linear joints as well as wall and floor service penetrations.
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information