Fire protection foam Sealfire W350
Fire protection foam Sealfire W350
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 750 ml |
Kemisk bas | Polyuretan |
Densitet | 1,2 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Färg | Röd |
Behållare | Burk |
Min. fogbredd | 10 mm |
Max. fogbredd | 50 mm |
Min. temperaturbeständighet | -40 °C |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 30 °C |
Min. tid för skinnbildning | 20 min |
Villkor för skinnbildning | 20 °C, Ri 0 vid 65 % relativ luftfuktighet, 100 µ våt lagertjocklek |
Full härdningshastighet | 20 mm/d |
Helt härdande/härdningsförhållanden | 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Full härdningshastighet/villkor | 20 mm/d / 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Prestation (volym) cirka | 40 dm³ |
Silikonfri | Ja |
Byggmaterialklass | B1 - med låg brandfarlighet |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN EN 13501-1 |
Brandskyddsklassning | EI120 |
Ultraviolett-beständighet | Nr |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring, 10 °C till 25 °C |
Innehållets vikt | 770 g |
Produktvikt (per artikel) | 850 g |